Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinenbeistellschrank mit Schiebetüren, Modell: 1020

Artikel-Nr.: 943232 1020
1020

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943232 1020
EAN / GTIN 4045197282002
Herstellernummer 943232 1020
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Mittelsäule zum Einhängen des Fachbodens und kugelgelagerten Schiebetüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte. Aufnahme von Schubladen und Auszugböden im 25-mm-Raster auf beiden Seiten möglich. Keine Einzelauszugsicherung.
780 mm tief. Passende Schubladen siehe Nr. 943011, 943021. Passende Auszugböden siehe Nr. 942991, 942996.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Stahlblechauflage mit Abrollrand schwarz (H=20 mm).

Hinweis:

Bestückte Maschinenbeistellschränke mit Schiebetür zur NC-Werkzeuglagerung finden Sie in Gruppe 97.