Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vollauszug-Schublade 75 kg, 36×36 E, Fronthöhe: 50mm

Artikel-Nr.: 943021 50

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943021 50
EAN / GTIN 4045197380333
Herstellernummer 943021 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Boden im 17-mm-Raster gelocht, Innenseite umlaufend mit Schlitzwänden (Teilung 17 mm). Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.
Vollauszug-Schublade, 100 % ausziehbar; Tragfähigkeit 75kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse Nr. 943001, Montagewagen Nr. 943225 Gr. 710/0, 943227 Gr. 960/0 und Maschinenbeistellschränke Nr. 943228, 943229 und 943232, jeweils Gr. 1020.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Schubladenführungsschienen (inklusive Profil zur Montage im Schrankgehäuse).

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schubladen können zur Lagerung von Spannwerkzeugen z. B. SK, HSK, VDI usw. mit Schubladeneinsätzen aus Gruppe 97 bestückt werden.