• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrägfachboden für Auszug 6G, passender Schaum in G: 8

Artikel-Nr.: 943162 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passender Schaum in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Schubladen Nutzfläche in G: 24×8
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Schubladen Nutzfläche in G 24×8
Material verzinkt
Tiefe 600 mm
Breite in G 8
Nutzhöhe 26 mm
Nutzbreite 200 mm
Nutztiefe in G 24
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943162 8
EAN / GTIN 4062406586249
Herstellernummer 943162 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus verzinktem Stahlblech, zweiseitig nach oben gekantet.
Inklusive 4 GARANT easyFix Käfigmuttern und 4 × M5×12 Schrauben zum Einschrauben in Vertikalauszüge. Geeignet zur Aufnahme von eForm Hartschaumeinlagen.

Passend für:

Für Vertikalschrank Nr. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage in GridLine Vertikalschränken Gehäusetiefe 700 mm mittels beiliegendem Befestigungsmaterial.
  • Nur entsprechend der Lochung des Vertikalschrankes montieren.
  • Multifixschiene zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, Sichtlagerkästen, Tool-UNITS und Shadowboards.
  • Lochwand zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, sowie weiterem Lochwand Zubehör.
  • Schrägfachboden geeignet zur Aufnahme von eForm-Hartschaumeinlagen.
  • Maximale Tragfähigkeiten inklusive Aufbauten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Maximal zulässige Tragkraft nicht überschreiten.
  • Nicht auf Fachboden oder Schiene setzen oder stellen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.