• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubladenführungen (Paar), Tragfähigkeit: 75kg

Artikel-Nr.: 942902 75
Setpreis 2 Stück (28,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (kg) Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 48 mm
Länge 685 mm
für Baureihe ab Baujahr 08/2008
passend für Schranktiefe in E 36 E
Tragfähigkeit 75 kg
Produktart Führungsschiene

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942902 75
EAN / GTIN 4045197527004
Herstellernummer 942902 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse mit einer Tiefe von 36 E.
Für Bauserie ab Baujahr 08/2008 bis 08/2019.
Schubladen-Führungsschienen mit 75 kg Tragfähigkeit für Schubladen und Auszugböden.

Lieferumfang:

U-Schienen, Auszugsschienen mit 2 Kunststoff-Sicherungsklammern.