• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haltetafel für Vollblechtüren, Typ: L

Artikel-Nr.: 940705 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 800 mm
Breite 250 mm
Stärke 28 mm
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 940705 L
EAN / GTIN 4062406068455
Herstellernummer 940705 L
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech zur Aufnahme von Haken bzw. Sichtlagerkästen. Die Aufnahmetafeln werden an der Innenseite der Flügeltüren mittels beiliegendem Befestigungsmaterial angeschraubt. Nur für Flügeltürschränke mit Vollblechtüren ab 750 mm Breite und 1000 mm Höhe. Schränke in Höhe 2000 mm können pro Flügeltür 2 Tafeln aufnehmen. Tragfähigkeit pro Türe: 10 kg.
Mit □9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Zubehör für Lochwände (Gruppe 95).

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Sichtlagerkästen und weit auskragende Werkzeuge können nicht auf der Höhe eines Fachbodens eingehängt werden.
  • Nur für GridLine Schränke mit Flügeltüren geeignet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Montage in GridLine Schränken ab 750 mm Breite und 1000 mm Höhe an Vollblech-Flügeltüren-Innenseiten mittels beiliegendem Befestigungsmaterial.
  • Montage von bis zu zwei Haltetafeln in GridLine Schränken mit 2000 mm Höhe an Vollblech-Flügeltüren-Innenseiten.
  • Art.-Nr. 940705 S: Haltetafel zur Aufnahme von Sichtlagerkästen.
  • Art.-Nr. 940705 L: Haltetafel zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern.
  • Maximale Tragfähigkeit von 10 kg pro Flügeltür nicht überschreiten.