{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil | Schubladenkorpus; Fronten Schubladen | |
| Material | Stahlblech | |
| Oberfläche | pulverbeschichtet | |
| Stärke Material | 0,9 mm | |
| Fronthöhe HfS | 75 mm | |
| Nutzbreite BnS | 650 mm | |
| Nutztiefe TnS | 350 mm | |
| Nutzhöhe HnS | 50 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße | G | |
| Nutzbreite in G | 26 | |
| Nutztiefe in G | 14 | |
| Nutzfläche in G | 26×14 | |
| Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| mit Griffleiste | ja | |
| mit Beschriftungsstreifen | ja | |
| Tragfähigkeit flächenverteilt max. | 75 kg | |
| Farbe | grau; grau | |
| Produktart | Schublade | |
| Gewicht | 8 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 940651 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406281403 | |
| Herstellernummer | 940651 75 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |