• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haltearmverlängerung

Artikel-Nr.: 94045
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, grau Anthrazitgrau
Herstellerbezeichnung Haltearmverlängerung
Farbe grau
Einspannlänge 25 mm
Durchmesser Schaft 4,2 mm
Produktart Einspannschaft
Material Stahlblech
Gewicht 0,015 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 94045
EAN / GTIN 4020772094041
Herstellernummer 94045
L-Nummer L30090 595
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Haltearmverlängerung, für Handspanner,
Stahl, brüniert. Komplett mit Befestigungsschraube. Ohne Andrückschraube.

Merkmal:

  • Größe: 0
  • Andrückschraube: M4
  • A: 4,2
  • E: 25
  • I: 10
  • L: 32,5
  • SW: 7
  • Gewicht: 15 g