Rallonges de bras support

Réf.: 94045
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Référence fabricant Haltearmverlängerung
Couleur gris
Longueur de serrage 25 mm
Diamètre corps 4,2 mm
Type de produit tige de serrage
Matériau tôles d’acier
Poids 0,015 kg

Identification et classification

Référence article 94045
EAN / GTIN 4020772094041
Réf. fabricant 94045
Article hors catalogue L30090 595
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Rallonge de bras de retenue, pour tendeurs manuels,
acier, bruni. Complet avec vis de montage. Sans vis de pression.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 0
  • Vis de calage: M4
  • A: 4,2
  • E: 25
  • I: 10
  • L: 32,5
  • Ouv.: 7
  • Poids: 15 g