Retención de la extensión del brazo

Número de artículo: 94045
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color, gris Gris antracita
Denominación del fabricante Haltearmverlängerung
Color gris
Longitud de sujeción 25 mm
Diámetro vástago 4,2 mm
Tipo de producto Vástago de fijación
Material chapa de acero
Peso 0,015 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 94045
EAN / GTIN 4020772094041
Número del fabricante 94045
Número L L30090 595
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Extensión del brazo de retención, para tensores de mano,
acero, bruñido. Completo con tornillo de montaje. Sin perno de presión.

Característica:

  • Tamaño: 0
  • Tornillo de sujeción: M4
  • A: 4,2
  • E: 25
  • I: 10
  • L: 32,5
  • Anchura llave: 7
  • Peso: 15 g