{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton |
RAL 7035
|
|
| Farbton, grau |
Lichtgrau
|
|
| Serie |
KOMBI-Werkbank
|
|
| Farbe |
grau
|
|
| Oberfläche |
pulverbeschichtet
|
|
| Produktart |
Lochwand
|
|
| Höhe |
962 mm
|
|
| Stärke Material |
1 mm
|
|
| Loch-Abstand (Raster) |
9 mm
|
|
| Tragfähigkeit max. |
200 kg
|
|
| Lochwand Ausführung |
einseitig bestückbar
|
| Artikelnummer | 938013 1000 | |
| Herstellernummer | 938013 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |