Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Lochblech-Rückwand (Trägersäulen-Paar + 2 Lochwände einseitig), Höhe 962 mm, passend für Typ: 1500

Artikel-Nr.: 938013 1500

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 938013 1500
Herstellernummer 938013 1500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Trägersäulen-Paar aus Stahlrohr 100×40×2 mm. Einhängeschlitze im 50-mm-Raster an der Vorderseite sowie Gewindebuchsen an der Vorder- und Innenseite zur Aufnahme weiterer Module / Bauteile (Nr. 923200923403). Dazwischen Lochblechwand aus Stahlblech.

Verwendung:

Zum Anschrauben auf Arbeitsplatten mit 1000, 1500 und 2000 mm Länge.

Lieferumfang:

Bestehend aus 1×Trägersäulen-Paar + 2×Lochwand einseitig.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.