Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Ablageboden aus Stahlblech 300 mm tief, passend für Typ: 1000

Artikel-Nr.: 923200 1000

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923200 1000
Herstellernummer 923200 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, mit Abrollrand an 3 Seiten. Vorderseite abgekantet. Montierbar mit Abkantung nach unten oder oben. Verstellbereich in der Tiefe 110 mm.
Arretierung waagerecht 90° und schräg 110° möglich.

Passend für:

Montage durch Einhängen in die Trägersäulen, Workstation-Wagen (Gr. 1000) und Trennwand.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wird je 1 Ablageboden an Vorder- und Hinterseite der Trägersäulen eingehängt, ergibt sich die doppelte Ablagefläche. Die Ablageböden können mit Sichtlagerkästen bestückt werden, diese finden Sie im Teil 96.