• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aluminiumrohr eloxiert, 3000 mm lang, Typ: 1

Artikel-Nr.: 935810 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 3.000 mm
Rohr-⌀ 30 mm
Produktart Regalleiter Befestigungsmaterial

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935810 1
EAN / GTIN 4062406134259
Herstellernummer 935810 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zum Aufbau einer Schienenanlage werden benötigt Nr. 935810, 935811, 935812 Gr. R und L.
Achtung: Pro ca. 1,00 m Rohr ist ein Zwischenhalter vorzusehen.

Passend für:

Regalleiter Nr. 935800.