• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flügeltüren-Satz, Schubladenbreite 56G, Höhe inklusive Rahmen: 1000mm

Artikel-Nr.: 935720 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe inklusive Rahmen (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe inklusive Rahmen 1.000 mm
Nutzhöhe 900 mm
Rahmen-Tiefe 80 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Flügeltür

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935720 1000
EAN / GTIN 4062406112028
Herstellernummer 935720 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Türen sind an den Innenseiten verstärkt, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Der Vorbausatz besteht aus 2 Flügeltüren, 2 Seitenschienen und 2 Anschlagleisten. Die Felder hinter den Flügeltüren können mit Fachböden, Schubladen und Auszugböden bestückt werden.

Lackierung:

Rahmen lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Türen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.