Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkbank mit 4 Schubladen und 2 Flügeltüren, Plattenlänge: 2000mm

Artikel-Nr.: 934170 2000
2000

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 934170 2000
EAN / GTIN 4045197281692
Herstellernummer 934170 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Arbeitsplatte 40 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau - verschweißtes Stahlblech.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Leichtlauf-Rollen aus Delrin.
  • Türen aus Stahlblech mit Kunststoffmulde, 180° Öffnungswinkel und Türschanier mit Selbsteinzug.
  • Zentrales Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (mitte): 180; 180; 180 mm
Schubladen-Fronthöhe (rechts): 180 mm
Türhöhe (links): 540 mm
Türhöhe (rechts): 360 mm

Sonderzubehör:

Passender Fachboden siehe Nr. 934180.

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau,
Fronten wahlweise in: RAL 5005 signalblau,
RAL 5018 türkisblau,
RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet.

Hinweis:

Keine Sonderlackierung möglich.