Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fachboden fest, mit 4 Trägern

Artikel-Nr.: 934180

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 934180
EAN / GTIN 4045197281647
Herstellernummer 934180
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, belastbar bis 100 kg. Passend hinter Flügeltüren 540 mm hoch und im offenen Mittelteil.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Andere Lackierungen nicht möglich.