• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multikomfort Schwenkarm für Monitore, Anzahl Gelenke: 1

Artikel-Nr.: 929445 1
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Multikomfort Schwenkarm für Monitore
Ausladung Schwenkarm min. 314 mm
Anzahl Gelenke 1
Schwenkwinkel 75 Grad
Tragfähigkeit min. 2 kg
Tragfähigkeit max. 7 kg
Schwenkbereich 180 Grad
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929445 1
EAN / GTIN 4009729071878
Herstellernummer 990+1079+001 CLU SW HG
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Dreidimensionaler Monitorschwenkarm aus Aluminium und Kunststoff, mit Gasdruckfeder zur komfortablen, ergonomischen Einstellung des Monitors. Schwenkbereich waagerecht (180 Grad) und senkrecht (75 Grad), Monitor in der Neigung kippbar. Waagerechte Positionierung des Monitors möglich. Zur Anbringung an Lochwänden □ 9 × 9 mm im 37-mm-Raster oder Multifix-Schiene. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Kabelführung durch Kunststoffabdeckung.

Verwendung:

Flachbildschirme mit Befestigungsstandard VESA 75/100, von 2 – 7 kg.