{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
Multikomfort Schwenkarm für Monitore
|
|
| Recorrido del brazo giratorio mín. |
314 mm
|
|
| Cantidad de articulaciones |
1
|
|
| Ángulo de orientación |
75 grados
|
|
| Capacidad de carga mín. |
2 kg
|
|
| Capacidad de carga máx. |
7 kg
|
|
| Ángulo de giro |
180 grados
|
|
| Tipo de producto |
Soporte monitor/teclado
|
|
| Material |
aluminio
|
| Número de artículo | 929445 1 | |
| EAN / GTIN | 4009729071878 | |
| Número del fabricante | 990+1079+001 CLU SW HG | |
| Fabricante/responsable | Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com |