• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multi Top Multifix-Schiene, passend für Typ: 2000

Artikel-Nr.: 929270 2000
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multifix
Produktart Multifixschiene
Nutzbreite 1 738 mm
Tragfähigkeit 50 kg
Höhe 90 mm
Gewicht 4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929270 2000
EAN / GTIN 4069515068567
Herstellernummer 929270 2000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsschiene aus Aluminium. Zur Verwendung mit GARANT easyFix Haken und Halter, Sichtlagerkästen, Magnethalter und Shadowboards. Inklusive Konsolen und Nutensteinen zur stufenlosen Befestigung an Multi Top Mediensäulen.

Passend für:

Multi Top Mediensäulen.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Lackierung:

Kunststoff-Endkappen und Konsole anthrazit RAL 7016.

Hinweis:

GARANT easyFix Haken und Halter in schmaler Ausführung nur bedingt geeignet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb