Riel Multi Top Multifix, para tipo: 2000

Número de artículo: 929270 2000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Multifix
Tipo de producto Riel Multifix
Anchura útil 1.738 mm
Capacidad de carga 50 kg
Altura 90 mm
Peso 4 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 929270 2000
EAN / GTIN 4069515068567
Número del fabricante 929270 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción de aluminio. Para utilizar con ganchos y soportes GARANT easyFix, cajas de almacenamiento a la vista, soportes magnéticos y tableros de sombras. Incluye consolas y tuercas de ranura para una fijación continua a las columnas de medios Multi Top.

Idóneo para:

Columnas de medios Multi Top.

Volumen de suministro:

Incluido material de fijación.

Lacado:

Tapas de plástico y consola en color antracita RAL 7016.

Nota:

Los ganchos y soportes GARANT easyFix son adecuados en ciertas condiciones.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.