Lišta Multi Top Multifix, Vhodné pro typ: 2000

Artiklové číslo: 929270 2000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Multifix
Druh produktu Lišta Multifix
Užitná šířka 1 738 mm
Nosnost 50 kg
Výška 90 mm
Hmotnost 4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929270 2000
EAN / GTIN 4069515068567
Číslo výrobce 929270 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Multifunkční lišta z hliníku. Pro použití s háky a držáky GARANT easyFix, otevřenými boxy, magnetickými držáky a shadowboardy. Včetně konzol a drážkových kamenů pro libovolné upevnění na sloupky pro rozvod médií Multi Top.

Vhodné pro:

Sloupky pro rozvod médií Multi Top.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu.

Lakování:

Plastové koncovky a konzoly v antracitové barvě RAL 7016.

Poznámka:

Hák a držák GARANT easyFix v úzkém provedení jsou vhodné pouze podmíněně.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.