• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Medienschiene für Werkbank-Rückseite, passend für Länge zwischen 2 Fußteilen: 1200mm

Artikel-Nr.: 928510 1200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Länge zwischen 2 Fußteilen (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 200 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 40 mm
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Ein-/Aus-Schalter nein
Anzahl Steckdosen Typ F 2
Steckdose Typ F
Produktart Energiemodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928510 1200
EAN / GTIN 4062406117429
Herstellernummer 928510 1200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Medienschiene zur Befestigung an Werkbank-Rückseite zwischen den Fußteilen. Medienmodule sind komplett miteinander verdrahtet.
Aus Stahlblech in modularer Bauart. Alle Energiebauteile mit Kabel und Steckverbindung. Die Module bzw. Abdeckungen können beliebig verändert / positioniert werden.
Kabeldurchführungen an der Ober-, Unter- und Stirnseite zur Stromzuführung und Vernetzung mehrerer Medienschienen.
Elektrische Vorinstallation mit Industriestecksystem (gilt nur für Medienschienen):
1 × Verteilerblock Nr. 928492 mit 5-poliger Ein-Aus-Leitung und 5 Steckplätze 3-polig,
1 × Steckverbinder 5-polig Nr. 928490 Gr. 5 für Zuleitung enthalten.

Beschreibung:

Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
  • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 5 kW.
  • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
  • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
    3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Schutzklasse 1
  • Schutzart IP 20.

Bestückung:

Steckdose 250 V, Nr. 928470 Gr. DE250V/1: 2
Leer-Module Anzahl (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteilen an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.
Weitere passende Medienmodule finden Sie unter Nr. 928470. Die Module Nr. 928470 der Größen _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 und _RCD können nicht in der Medienschiene verwendet werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Steckdosen 250 V, Typ F zum Anschluss von elektronischen Verbrauchern.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht kombinierbar mit Modulen Nr. 928470 Gr. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • Nicht im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.