{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,5 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 137 mm | |
Breite | 100 mm | |
Teilungseinheit | 1E | |
Beschreibung | Schuko-Steckdose mit Klappdeckel | |
Steckertyp Eingang | GST-Stecksystem | |
Nennspannung | 250 V | |
Nennstrom | 16 A | |
Stromart | AC | |
Ein-/Aus-Schalter | nein | |
Anzahl Steckdosen Typ F | 1 | |
Steckdose Typ | F | |
Gewicht | 0,2 kg | |
Produktart | Energiemodul |
Artikelnummer |
928470 DE250V/1
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406116613
Kopieren |
|
Herstellernummer |
928470 DE250V/1
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |