{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| IP Schutzart | IP20 | |
| Herstellerbezeichnung | Modul fuer Energie und Medien, Modulart: COVER | |
| Schutzklasse (Elektrotechnik) | Schutzklasse I | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Farbe | grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart; Schutzklasse (Elektrotechnik) | |
| Selbstschließend | nein | |
| Produktart | Energiemodul | |
| Einsatzbereich | Innenbereich | |
| Eigenschaften | Deckel vorhanden; Wandmontage möglich; mit Aufnahmeschiene; vorgebohrte Löcher | |
| Material Gehäuse | Kunststoff; Stahlblech | |
| Breite Gehäuse | 200 mm | |
| Höhe Gehäuse | 137 mm | |
| Gewicht gesamt | 0,2 kg |
| Artikelnummer | 928470 COVER | |
| EAN / GTIN | 4062406131784 | |
| Herstellernummer | 928470 COVER | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |