• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Energieaufsatz für Sechseck-Werkbank, Typ: 0

Artikel-Nr.: 925885 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 182 mm
Breite 790 mm
Tiefe 684 mm
Produktart Energiemodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 925885 0
EAN / GTIN 4062406102166
Herstellernummer 925885 0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Buche-Multiplex-Abdeckung.
Plattenstärke 25 mm.
Plattenoberfläche geölt.
Bestückt mit 18× Nr. 928470 Gr. 0/1.

Bestückung:

je Arbeitsplatz: 3× Nr. 928470 Gr. 0/1

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.