• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verteilerblock, Anzahl Pole / Anzahl Ausgänge: 3/5

Artikel-Nr.: 928492 3/5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Pole / Anzahl Ausgänge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • IP-Schutzart: IP 20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 240 V
Anzahl Ausgänge 5
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Verteilerblock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928492 3/5
EAN / GTIN 4062406117184
Herstellernummer K.800.050
Hersteller/verantwortliche Person KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Beschreibung

Beschreibung:

Technische Daten Industriestecksystem (Nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maximaler Anschlusswert 230 V / AC, 16 A oder 400 V / AC, 16 A.
  • Gesamtbelastbarkeit bei Wechselstrom: 3, 6 kW.
  • Gesamtbelastung bei Drehstrom: 10,5 kW.
  • Leitungsquerschnitt der vorkonfektionierten Kabel:
    3 × 1,5 mm2 bei Wechselstrom (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 bei Drehstrom ( L1, L2, L3, N, PE)
  • Schutzklasse 1
  • Schutzart IP 20.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Bestückung:

Anzahl Ausgänge 3-polig für Nr. 928491 Gr. 3: 5
Anzahl Ausgänge 3-polig für Nr. 928490 Gr. 3: 1

Hinweis:

Erstanschlüsse sowie der Anschluss von Stecker- oder Buchsenteile an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden!