• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TFT-Halter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 928178 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Serie Workstation
Tragfähigkeit 25 kg
Gewicht 1,3 kg
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928178 1
EAN / GTIN 4062406113421
Herstellernummer 928178 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. VESA Aufnahme (75 und 100 mm) für Flachbildschirme bis 24 Zoll.
Bis zu 45° neigbar.

Passend für:

Zur Montage am Schwenkarm Nr. 928170.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
  • Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen.
  • Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.