{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| mit Schubladen | nein | |
| Schrankbelüftung | nein | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Korpus Nutzbreite | 550 mm | |
| Korpus Nutztiefe | 500 mm | |
| Korpus Nutzhöhe | 800 mm | |
| Korpus Breite in G | 24 | |
| Korpus Tiefe in G | 26 | |
| Produktart | Schrankmodul zum Ein- und Unterbau | |
| Montageposition | Bodenbefestigung | |
| Gewicht | 23,6 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Einbauelement variabel; Grundelement | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Unkonfiguriert | |
| Breite gesamt | 600 mm | |
| Tiefe gesamt | 650 mm | |
| Höhe gesamt | 900 mm | |
| Korpus Breite | 600 mm | |
| Korpus Tiefe | 650 mm | |
| Korpus Höhe | 900 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 927720 900 | |
| EAN / GTIN | 4062406111717 | |
| Herstellernummer | 927720 900 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |