• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe: 400mm

Artikel-Nr.: 927412 400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau
Material Stahlblech
Farbe grau
Farbauswahl Freie Auswahl
mit Schubladen nein
Schrankbelüftung nein
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Korpus Nutzhöhe Hn 325 mm
Korpus Breite in G 16
Produktart Basisschrank
Montageposition Wandbefestigung
Gewicht 11,5 kg
Aufstell- und Einbausituation Einbauelement variabel; Einbau hängend unter Platten
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Unkonfiguriert
Breite gesamt Bg 400 mm
Tiefe gesamt Tg 650 mm
Höhe gesamt Hg 400 mm
Korpus Breite Br 400 mm
Korpus Tiefe Ti 650 mm
Korpus Höhe Ho 400 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927412 400
EAN / GTIN 4062406111229
Herstellernummer 927412 400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen, in stabiler Stahlkonstruktion. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
Gr. 600 und 700 nur für Ready-to-go Werkbänke geeignet.