Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades 400 mm

Artikelnummer: 927412 400
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 400 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Nuttige hoogte 325 mm
Nuttige breedte 350 mm
Nuttige hoogte voor lades 325 mm
Aantal lades 0
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Uitvoering Naar keuze te configureren
Gewicht 11,5 kg
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 927412 400
EAN/GTIN 4062406111229

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 16G naar keuze in te delen met lades, met stabiele staalconstructie. Centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.
Maat 600 en 700 alleen geschikt voor Ready-to-go werkbanken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen