{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Visina | 400 mm | |
| širina | 400 mm | |
| Dubina | 650 mm | |
| Korisna visina | 325 mm | |
| Korisna širina | 350 mm | |
| Korisna površina za ladice | 325 mm | |
| Broj ladica | 0 | |
| Broj izvlačnih polica | 0 | |
| Broj vrata | 0 | |
| Izvedba | za individualno opremanje | |
| Težina | 11,5 kg | |
| Vrsta proizvoda | Kućište radne klupe |
| Broj artikla | 927412 400 | |
| EAN / GTIN | 4062406111229 | |
| Broj proizvođača | 927412 400 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |