Carcasa 16G, para el equipamiento por el usuario con cajones, 12×20G, Altura: 400mm

Número de artículo: 927412 400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Material Chapa de acero
Color gris
Selección del color Libre elección
Con cajones no
Ventilación del armario no
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Altura útil cuerpo Hn 325 mm
Anchura cuerpo en G 16
Tipo de producto Armario base
Posición de montaje Fijación a la pared
Peso 11,5 kg
Situación de instalación y montaje Elemento de instalación variable; Instalación colgante bajo placas
Intervalo de empleo Taller
Configuración Sin configurar
Anchura total Bg 400 mm
Profundidad total Tg 650 mm
Altura total Hg 400 mm
Anchura cuerpo Br 400 mm
Profundidad cuerpo Ti 650 mm
Altura cuerpo Ho 400 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 927412 400
EAN / GTIN 4062406111229
Número del fabricante 927412 400
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G para el equipamiento por el usuario con cajones en construcción de acero estable. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.
Tam. 600 y 700 solo adecuado para bancos de trabajo Ready-to-go.

Descargas y documentos

Productos adecuados