Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente Capacidad de carga máx. 250 / 200 kg tablero Eluplan oscuro, Tipo: 2000/S

Número de artículo: 920301 2000/S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Montura
Grosor material 1 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa
Tensión nominal 250 V
Material Chapa de acero
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Altura total 1.200 mm
Altura total mín. 720 mm
Regulación de la altura gradual
Tipo de ajuste de altura eléctrico
Velocidad de elevación 38 mm/s
Pantalla, eléctrico
Función Memory, eléctrico
Anchura tablero 2.000 mm
Profundidad tablero 750 mm
Grosor tablero 50 mm
Material placa Eluplan
Forma tablero Rectángulo
Recubrimiento placa Eluplan
Tipo de producto Mesa de trabajo
Regulación de la altura
Anchura total 2.000 mm
Profundidad total 750 mm
Capacidad de carga máx. 200 kg
Capacidad de carga distribuida en la superficie 200 kg
Posibilidad de colocación en fila
Peso 119 kg
Cuerpo no
Con tornillo de banco no
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 920301 2000/S
EAN / GTIN 4062406261665
Número del fabricante 920301 2000/S
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor de base con unidad de elevación con arriostramientos laterales y transversales para la estabilización. Placa de Eluplan oscuro de 50 mm de grosor.
Mesa de trabajo con chapas cortantes, posibilidad de colocación en fila.

Lacado:

Pies de color negro regulables en altura, arriostramientos transversales en antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Recomendación:

Actividades de montaje sencillas en posición sentada o de pie.

Nota:

Debido a la capacidad de carga máxima es conveniente utilizar solamente carcasas transportables. Evitar el montaje de carcasas debajo del tablero de trabajo. Otras piezas adosadas reducen correspondientemente la capacidad de carga. Se suministra completamente montado.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Mesa de trabajo con altura regulable eléctricamente, para trabajos de montaje ligeros y de oficina en postura sentada y de pie.
  • Tamaños 1250/S, 1500/S y 2000/S: Posibilidad de colocación en fila.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Para reparaciones contactar con el servicio de atención al cliente de Hoffmann Group.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en la mesa de trabajo.
  • No instalar carcasas en la mesa de trabajo.
  • No atornillar al suelo.
  • No operar la regulación de altura cuando los objetos estén debajo del tablero de trabajo.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No instalar los tamaños 1250, 1500 y 2000 en serie.

Descargas y documentos

Productos adecuados