• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Workstation eLevel+ mit Eterlux-Platte hell, Länge: 1000mm

Artikel-Nr.: 920024 1000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Höhenverstellung Arbeitsplatz: 700-1000
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 250
  • Ausführung Höhenverstellung: elektrisch
  • Plattenstärke: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Höhenverstellung Arbeitsplatz 700-1000 mm
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 250 kg
Ausführung Höhenverstellung elektrisch
Plattenstärke 40 mm
Höhenausgleich 25 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modell eLevel+
Serie Workstation
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis 700 mm - 1.000 mm
Höhe mit Rückwand 1.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Länge 1.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 40 mm
Prinzip der Höhenverstellung nur mit Arbeitsplatte
Höhenverstellung stufenlos ja
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Material Arbeitsplatte Eterlux
Belag Arbeitsplatte Eterlux (Melamin / Phenolharz)
Belag-Stärke 2,7 mm
Oberfläche Arbeitsplatte Belag sehr kratzfest und hitzebeständig
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion ja
Gewicht 78 kg
Produktart Arbeitstisch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920024 1000
EAN / GTIN 4062406119546
Herstellernummer 920024 1000
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Workstation eLevel+ elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die Arbeitsplatten-Höhe angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar.
Hubsäule eloxiertes Aluminium, nicht konfigurierbar.
Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet, konfigurierbar.

Hinweis:

  • Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.
  • Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für ergonomisches Arbeiten im Sitzen und Stehen.
  • Nur im Innenbereich verwenden.
  • Zur Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • Reparaturen durch Hoffmann Group Kundenservice.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Workstation stellen oder setzen.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht kombinierbar mit Gehäusen, die eine Höhe von 500 mm überschreiten.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.