• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scherblech für Workstation, Passend für Workstationtiefe: 800mm

Artikel-Nr.: 920350 800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
800
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Passend für Workstationtiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite 700 mm
passend für Tiefe 800 mm
Produktart Scherblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 920350 800
EAN / GTIN 4062406119720
Herstellernummer 920350 800
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Scherblech aus stabilem Stahlblech. Zum seitlichen Einbau an die Workstation, um eine Quetschgefahr in Reihe stehender Workstations zu verhindern.

Passend für:

Workstation Nr. 920012920026.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.