• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzrahmen für uvex uvex i-3 Bügelbrillen

Artikel-Nr.: 9190001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Ersatzrahmen für uvex i-3 Bügelbrillen
Produktart Brillengestell
Material Kunststoff
Anzahl 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9190001
EAN / GTIN 4031101569963
Herstellernummer 9190001
L-Nummer L01660 1342
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Jeder Mensch ist anders. Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen. Ein gutes Produkt muss für die unterschiedlichsten Menschen konzipiert sein – besonders wenn es um Sicherheit geht. Denn nur eine Schutzbrille, die gut sitzt, wird gern getragen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Zusatzrahmen zum Montieren an die Modelle uvex i-3 und uvex i-3s
  • ermöglicht zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub

Technische Merkmale

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: Zubehör
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • UV-Schutz: nein
  • Eigenschaften Zubehör: aus Kunststoff/zum Montieren an die Schutzbrillen uvex i-3 und uvex i-3 s