uvex Montura de repuesto para i-3

Número de artículo: 9190001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante Ersatzrahmen für uvex i-3 Bügelbrillen
Tipo de producto Montura de gafas
Material Plástico
Cantidad 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 9190001
EAN / GTIN 4031101569963
Número del fabricante 9190001
Número L L01660 1342
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Cada persona es diferente. Son las diferencias las que nos hacen únicos. Un buen producto debe estar diseñado para una amplia variedad de personas, especialmente en lo que se refiere a la seguridad. Porque sólo unas gafas de seguridad que se ajusten bien se llevarán con placer.

Característica:

Características generales

  • Marco adicional para montar en los modelos uvex i-3 y uvex i-3s
  • ofrece una protección adicional contra partículas, suciedad y polvo

Características técnicas

  • Tipo de producto: Accesorio
  • Nombre del producto: Accesorio
  • Material bastidor: plástico
  • Protección UV: no
  • Características Accesorios: de plástico/para montar en las gafas de protección uvex i-3 y uvex i-3 s