Lochblechwand zum Einschrauben, Typ: SP5

Artikel-Nr.: 918580 SP5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe silber
Oberfläche pulverbeschichtet
Produktart Lochwand
Breite 637 mm
Höhe 560 mm
Loch-Form quadratisch
Loch-Maß 9 mm
Loch-Abstand (Raster) 37 mm
Material Stahlblech

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918580 SP5
EAN / GTIN 4045197613592
Herstellernummer 918580 SP5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech zum Einschrauben in die GARANT Tisch- und Transportwägen.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Lochblechwand-Zubehör.

Passend für:

Nr. 918520 Gr. T36; 918550 Gr. T96; 918560 Gr. TS96; 918554 Gr. TL96.

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.