• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex super fit farblos sv exc.

Artikel-Nr.: 9178265
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9178265
EAN / GTIN 4031101480169
Herstellernummer 9178265
L-Nummer L01660 275
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schutzbrille uvex super fit kombiniert alle Eigenschaften einer zeitgemäßen Bügelbrille mit den Vorteilen hochmoderner Materialien. Die ultradünne Wrap-Around-Scheibe mit der Basiskurve 6.5 bietet besten Schutz gegen mechanische Risiken. Eine Schutzbrille, die überzeugt!

Merkmal:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex super fit
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)