Lunettes à branches uvex super fit incolore sv exc.

Réf.: 9178265
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 9178265
EAN / GTIN 4031101480169
Réf. fabricant 9178265
Article hors catalogue L01660 275
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes de protection uvex super fit combinent toutes les caractéristiques des lunettes à branches contemporaines avec les avantages des matériaux ultramodernes. L’oculaire wrap-around ultrafin avec une courbe de base de 6,5 offre la meilleure protection contre les risques mécaniques. Des lunettes de protection qui convainquent !

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex super fit
  • Type de produit: Lunettes
  • Marquage corps porteur: W 166 FT CE
  • Marquage Prénom de l’écran: 2C-1,2
  • Teinte des verres: incolore
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: plastique
  • Autre marquage Disque: W 1 FT KN CE
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)