Wertfach / Seitenfach, Typ: L

Artikel-Nr.: 914791 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie ToolTruck
Nutzhöhe 750 mm
Nutzbreite 380 mm
Nutztiefe 105 mm
Einsatzbereich Rollwerkbank
Produktart Flügeltür

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Herstellernummer 914791 L
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Norm:

Stahlblechtür mit Rahmen, silber pulverbeschichtet, zum Einhängen in die zurückgesetzte Seitenwand. Durch Stiftzylinderschloss verschließbar. Einbau im Bereich des Schiebegriffes nicht möglich.

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 914540, 914550.
Rollwerkbank Nr. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.