• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh Baumwollhandschuh gebleicht 89 Größe 9

Artikel-Nr.: 8990018
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Handschuhgröße 9
Produktart Baumwollhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8990018
EAN / GTIN 4048612011072
Herstellernummer 8990018
L-Nummer L01690 25
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: Baumwollhandschuh gebleicht
  • Produkttyp: Unterziehhandschuhe
  • Farbe (Filter): weiß
  • Ausführung: Keine Angabe
  • Beschichtung: ohne Beschichtung
  • Größe: 9
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Baumwolle