uvex Guantes de protección 89 Talla 9

Número de artículo: 8990018
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Talla de guante 9
Tipo de producto Guantes de algodón

Identificación y clasificación

Número de artículo 8990018
EAN / GTIN 4048612011072
Número del fabricante 8990018
Número L L01690 25
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Guantes de protección
  • Tipo de producto: Guante interior
  • búsqueda de color (filtro): blanco
  • Acabado: Sin especificar
  • Recubrimiento: Sin revestimiento
  • Talla: 9
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Material exterior: Algodón