• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitshose uvex eco weiß 60, weiß

Artikel-Nr.: 8877513
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe weiß
Konfektionsgröße DE 60
Produktart Arbeitshose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8877513
EAN / GTIN 4031101308876
Herstellernummer 8877513
L-Nummer L01660 1284
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Merkmal:

  • Bundhose
  • Modell: 127 - Farbe: weiß
  • Artikel - Nr.: 88775
  • Material: 100% Baumwolle, ca. 300 g/m²
  • Köperbindung
  • Komfortable Bundhose mit Zollstocktasche
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen
  • Hosenschlitz mit Knöpfen
  • 2 Seitentaschen mit schrägem, Eingriff
  • 1 Gesäßtasche
  • Zollstocktasche, rechts
  • Öko-Tex Standard 100
  • Größen: 42-64, 90-110
  • Pflege: Bei 60°C waschbar, Chloren möglich, nicht im Trockner trocknen, Bügeln: II Punkte, Reinigen: P, Übergrößenzuschlag: ab Größe 56 bzw. 106 + 10%

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb