uvex eco pracovní kalhoty bílé 60

Artiklové číslo: 8877513
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva weiß
Konfekční velikost DE 60
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8877513
EAN / GTIN 4031101308876
Číslo výrobce 8877513
L-číslo L01660 1284
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Materiál: 100% bavlna
  • Hmotnost: cca 300 g/m²
  • Pas se 7 poutky na opasek
  • Zapínání na knoflíky
  • Dvě boční kapsy se šikmým vchodem
  • zadní kapsa
  • Pravá kapsa s pravítkem
  • OEKO-TEX® Standard 100

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Klasický střih:Keprová vazba
  • Vysoký komfort nošení

Technické vlastnosti

  • pracovní kalhoty do pasu
  • Model: 127 - barva: bílá
  • Výrobek č.: 88775
  • Materiál: 100% bavlna, cca 300 g/m²
  • Pohodlné kalhoty do pasu se skládací kapsou s pravidly
  • 2 boční kapsy se šikmým otevíráním
  • 1 zadní kapsa
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Velikosti: 42–64, 90–110
  • Údržba: Praní na 60°C, možnost chlorování, nesušit v bubnové sušičce, žehlení.: II body, čistit chemicky: P, příplatek za nadměrnou velikost: od velikosti 56 nebo 106 + 10%