Zentrumsschutz ”Powerplate” bei Wellen für Abzieher, Außen-⌀: 18mm

Artikel-Nr.: 881552 18
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 18 mm
Serie Powerplate
Herstellerbezeichnung Zentrumsschutz Powerplate bei Wellen für Abzieher
Material Edelstahl
Produktart Schutzhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 881552 18
EAN / GTIN 4021176012761
Herstellernummer 606-1-18
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Vorteil:

Mehr Zugkraft dank drehbarem Kern. Leichtes Abziehen auch bei zu großer oder fehlender Bohrung. Haftet magnetisch an der gewünschten Position.

Verwendung:

Perfekter Zentrumsschutz beim Abziehen von Kugellagern, Buchsen, Riemenscheiben und Zahnrädern. Abziehen der Bauteile ohne Beschädigung (schont das Wellenende und die Spindel)