Temperguss-Schraubzwinge, Spannweite: 100mm

Artikel-Nr.: 860000 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannweite 100 mm
Querschnitt der Gleitschiene 15×5 mm
Ausladung 50 mm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 860000 100
EAN / GTIN 4008158008240
Herstellernummer TG10
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Temperguss-Spannarme; starke prismatische Profilstahl-Gleitschiene, geriffelt, galvanisch verzinkt. Leichtgängige Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde und beweglicher Druckplatte. Moment-Schnellverstellung, sicher spannend.
Beweglicher Spannarm mit Rutschsicherung, die ein unbeabsichtigtes Loslösen der gespannten Schraubzwinge verhindert. Bewegliche, werkzeuglos wechselbare Druckplatte ab Gr. 160.
Mit Kunststoff-Schutzkappe an der Druckfläche.
Spannkraft bis zu 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Ersatzteil:

Schutzkappe Nr. 860115.