{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Typ Zwinge | Schraubzwinge | |
| Spannweite max. a; b | 1 000 mm | |
| Ausladung max. | 120 mm | |
| Stärke Gleitschiene | 11 mm | |
| Breite Gleitschienen | 35 mm | |
| Spannkraft max. F | 7 000 N | |
| Ausführung | glatt | |
| Produktart | Zwingen | |
| Material Spannarme | Temperguss | |
| Material Gleitschiene | Stahl | |
| Gewinde Spindel | Trapezgewinde | |
| Bedienungsart | Zweihändig | |
| geeignet für | Holz | |
| mit Druckplatte | ja | |
| Spannflächen mit Schutzkappe | nein | |
| Norm | DIN 5117 | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 860000 1000 | |
| EAN / GTIN | 4008158011134 | |
| Herstellernummer | TGK100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |