Abbrechklingen-Set 10-teilig, 22 mm „longlife“, TiN, Anzahl: 10

Artikel-Nr.: 845115 10
Setpreis 10 Stück (1,06 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klingenlänge 100 mm
Klingenbreite 22 mm
Klingenstärke 0,65 mm
Anzahl Abbrechstufen 8
Anzahl Klingen 10
Beschichtung TiN
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 845115 10
EAN / GTIN 2050002016880
Herstellernummer AB9-1000(2015.0700-1000)
Hersteller/verantwortliche Person LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Beschreibung

Ausführung:

TiN-beschichtete Schneiden.
Die harte Klinge ‑ Lutz® longlife, mit TiN-beschichteter Schneide für geringeren Klingenverschleiß und deutlich längere Lebensdauer. Je nach Schneidgut wird eine 2 − 8fache Standzeit erreicht.

Passend für:

Cuttermesser Nr. 845100.