Entgraterklinge, Typ: N1

Artikel-Nr.: 839010 N1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 608 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 2,6 mm
ganze Länge 20 mm
Werkstoff HSS
Typ N1
einsetzbar rechts
zum Entgraten von Stahl, Alu
Produktart Klinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 839010 N1
EAN / GTIN 7290003234462
Herstellernummer BN1010

Beschreibung

Hinweis:

Klingen des Typs N sind nur nutzbar mit folgenden Werkzeugen der Nr: 839150; 839120; 839140; 839170 und 839890.